Referencias
Asco:55102096
Rubix:798545091000
EAN:3661475009645

Documentos
Detalles de producto : 55102096 DST. 5/3 PALANCA 3 POSIC MATE
Válvula de carrete de accionamiento manual Serie 551 Válvula de carrete de accionamiento manual Serie 551 G1/4 5/3 W1 Retención de presión Palanca de 3 posiciones Funcionamiento y retorno.
Cualidades
-Disponibles en dos versiones, montadas directamente en los actuadores con interfaz NAMUR según VDI/VDE 3845 o roscadas para montar en la tubería
Cuerpo de la válvula en aluminio, latón o acero inoxidable 316L
Los puertos de escape son entubables, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
Solenoides DIN, estancos al agua y a prueba de explosiones para su uso en áreas peligrosas y de misión crítica
Las construcciones de baja potencia son ideales para ubicaciones remotas y de energía alternativa
El bloque respiradero integral ventila hacia el lado del muelle del actuador para evacuar, evitando la corrosión
Hay disponibles construcciones de solenoide simple y doble que se montan en cualquier posición
Aprobaciones Ex globales; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
Todos los puertos de NAMUR en el mismo lado para una mejor protección contra el agua y el polvo
Disponibles todos los solenoides antideflagrantes: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponible en versión ártica, apta para temperaturas de hasta -60°C
Distribuidor compacto convertible de 3/2 a 5/2 con diseño de placa de flujo única
Cuerpo de la válvula en aluminio, latón o acero inoxidable 316L
Los puertos de escape son entubables, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
Solenoides DIN, estancos al agua y a prueba de explosiones para su uso en áreas peligrosas y de misión crítica
Las construcciones de baja potencia son ideales para ubicaciones remotas y de energía alternativa
El bloque respiradero integral ventila hacia el lado del muelle del actuador para evacuar, evitando la corrosión
Hay disponibles construcciones de solenoide simple y doble que se montan en cualquier posición
Aprobaciones Ex globales; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
Todos los puertos de NAMUR en el mismo lado para una mejor protección contra el agua y el polvo
Disponibles todos los solenoides antideflagrantes: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponible en versión ártica, apta para temperaturas de hasta -60°C
Distribuidor compacto convertible de 3/2 a 5/2 con diseño de placa de flujo única
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula neumática |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 760 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,47 € Sin IVA
/ unidad
219,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
