Referencias
Asco:18900001--D2
Rubix:798929280000
fabricante:18900001.24/DC
EAN:3661475003926

Documentos
Detalles de producto : 18900001.24/DC
Cualidades
-CNOMO versión pad-mount para aplicaciones de pilotaje de válvulas
Tamaño compacto y peso reducido para facilitar la instalación en bases simples o acoplables
Intercambiabilidad CA/CC del operador de solenoide sin necesidad de desmontar la válvula
Versión con conexión M12 con indicación visual y supresión de picos de tensión conforme a las normas "UL"
Instalación flexible en bases acoplables
Operador manual de serie
Las electroválvulas cumplen todas las directivas pertinentes de la UE.
Tamaño compacto y peso reducido para facilitar la instalación en bases simples o acoplables
Intercambiabilidad CA/CC del operador de solenoide sin necesidad de desmontar la válvula
Versión con conexión M12 con indicación visual y supresión de picos de tensión conforme a las normas "UL"
Instalación flexible en bases acoplables
Operador manual de serie
Las electroválvulas cumplen todas las directivas pertinentes de la UE.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.7 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,16 € Sin IVA
/ unidad
76,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días