Referencias
Asco:8450400.0000.00000
Rubix:799154710000
fabricante:8450400.0000.00000
EAN:3661475010283
Documentos
Detalles de producto : C113444
Las válvulas de diafragma de pulsos están especialmente diseñadas para aplicaciones de servicio de colectores de polvo, combinando alto caudal, larga vida útil y apertura y cierre extremadamente rápidos para producir un funcionamiento fiable y económico. Los cuerpos de tipo angular, de gran caudal y construcción sin muelles, en combinación con los conjuntos de diafragma especiales, proporcionan las características de funcionamiento únicas requeridas para las aplicaciones de servicio de colectores de polvo. Los racores de compresión integrados permiten una instalación rápida, sencilla y segura. Los silenciadores incorporados garantizan un funcionamiento sin ruidos y evitan la entrada de partículas extrañas en la válvula. Los operadores integrales están provistos de bobinas de clase F moldeadas con epoxi. En la misma válvula básica se pueden montar varios solenoides impermeables y antideflagrantes opcionales para su uso en atmósferas potencialmente explosivas (gas y polvo) según la Directiva ATEX 2014/34/UE. Los componentes cumplen todas las directivas CE pertinentes
Cualidades
Caja estanca con bobina de bornes de tornillo embutida según la clase de protección IP67, CEE 10Electroválvulas antideflagrantes para zonas potencialmente explosivas según "ATEX" y normas nacionalesCertificación IECExEnchufe con indicación óptica y/o supresión de picos de tensiónTemporizador electrónicoLas válvulas también pueden suministrarse con membrana y materiales de sellado FPM (fluorelastómero).
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de piezas de repuesto |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,86 € Sin IVA
/ unidad
85,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días