PILOTO 115V/50 SERIE 190

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Asco:19000017--A5
Rubix:799173287000
fabricante:19000017-A5
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PILOTO 115V/50 SERIE 190


La serie 190-S de AVENTICS es una electroválvula de pie CNOMO de tamaño 30 adaptada para el pilotaje de actuadores o distribuidores. Su tamaño compacto y su peso reducido permiten una instalación sencilla y flexible en subcajas simples o acoplables. La serie 190-S es ideal para aplicaciones de envasado, inyección y dosificación, fabricación de neumáticos, automoción y embotellado.

Cualidades

-CNOMO versión pad-mount para aplicaciones de pilotaje de válvulas
Tamaño compacto y peso reducido para facilitar la instalación en bases simples o acoplables
Intercambiabilidad CA/CC del operador de solenoide sin necesidad de desmontar la válvula
Versión con conexión M12 con indicación visual y supresión de picos de tensión conforme a las normas "UL"
Instalación flexible en bases acoplables
Operador manual de serie
Las electroválvulas cumplen todas las directivas pertinentes de la UE.

Aplicaciones

Envasado;Inyección y dosificación;Fabricación de neumáticos;Automoción;Embotellado Aplicaciones

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Tensión230 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico84 l/min
Rango de presión0/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,07 Sin IVA
/ unidad
113,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días