IR 85 95 26

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 85X95X26
Rubix:798142493000
fabricante:9795
EAN:7316577127648
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 85 95 26


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x95x95 mm
Peso neto278 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,61 Sin IVA
/ unidad
81,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días