Referencias
INA:IR45X52X22-EGS
Rubix:799049811000
fabricante:0000942180000
EAN:4012802697582


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : IR45X52X22-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,38 € Sin IVA
/ unidad
35,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días