483

Rodamientos de rodillos cónicos 483

Ver información técnica

Referencias

Timken:483
Rubix:500048300001
EAN:0053893041780
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29.007 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 483


El tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Por lo general, se monta en pares opuestos en un eje.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Información técnica


Atributos
Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29.007 mm
Holgura del rodamientocn
Peso3.742 kg
Orificio63.5 mm
194,26 Sin IVA
/ unidad
235,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días