Referencias
SKF:IR 22X28X17
Rubix:821502270010
fabricante:9636
EAN:7316577124715


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : IR 22 28 17
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,58 € Sin IVA
/ unidad
14,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días