IR170X185X45-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR170X185X45-XL
Rubix:821517010022
fabricante:0000242280000
EAN:4012802043679
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior185 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR170X185X45-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior185 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,16 Sin IVA
/ unidad
272,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días