Referencias
INA:IR180X195X45-XL
Rubix:821518010022
fabricante:0000242440000
EAN:4012802418569


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : IR180X195X45-XL
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,01 € Sin IVA
/ unidad
303,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días