Referencias
SKF:IR 40X48X40
Rubix:798796479000
fabricante:9710
EAN:7316570092639


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : IR 40X48X40
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas. Están endurecidos y rectificados y tienen una superficie de rodadura rectificada con precisión con un chaflán de entrada en ambos lados.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x48x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,39 € Sin IVA
/ unidad
41,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días