2690

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:2690
Rubix:500269000001
EAN:0053893119182
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior29.367 mm
Diámetro exterior66.421 mm
Anchura23.813 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2690


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Información técnica


Atributos
Diámetro interior29.367 mm
Diámetro exterior66.421 mm
Anchura23.813 mm
Peso0.4 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,08 Sin IVA
/ unidad
102,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días