Referencias
SKF:LS 4060
Rubix:798796390000
fabricante:12024
EAN:7316570294569
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura3.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LS 4060


Las arandelas universales para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y agujas se suministran como componentes separados. Están fabricados con acero al cromo-carbono templado para rodamientos y su superficie de rodadura está rectificada, mientras que todas las demás superficies están torneadas. Las arandelas son adecuadas para aplicaciones en las que no es necesario un centrado preciso de las arandelas o en las que se utilizan velocidades bajas. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.

Cualidades

- Permiten el intercambio total de arandelas
- Adecuados cuando no es necesario un centrado preciso de las arandelas
- Adecuados para aplicaciones de baja velocidad
- Disponibles para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos de la serie K 811

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)3,5x60x60 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura3.5 mm
Materialacero para rodamientos
Seriels
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 Sin IVA
/ unidad
12,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días