AS150190

Arandela de empuje axial

Ver información técnica

Referencias

INA:AS150190
Rubix:822215002022
fabricante:0000198870000
EAN:4012802710755
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS150190


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x190x190 mm
Peso neto79 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
41,13 € Sin IVA
/ unidad
49,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días