AS110145

Arandela de empuje axial

Ver información técnica
Referencias
INA:AS110145
Rubix:822211002022
fabricante:0000198280000
EAN:4012802710731
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS110145


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x145x145 mm
Peso neto55 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,27 Sin IVA
/ unidad
22,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días