AS0515

Arandela de empuje axial

Ver información técnica
Referencias
INA:AS0515
Rubix:822200502022
fabricante:0007888210000
EAN:4012802448429
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS0515


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x15x15 mm
Peso neto1,1 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días