AS0821

Arandela de empuje axial

Ver información técnica

Referencias

INA:AS0821
Rubix:822200802022
fabricante:0007888130000
EAN:4012802439793
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS0821


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x21x21 mm
Peso neto2 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
0,76 € Sin IVA
/ unidad
0,93 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días