AS7095

Arandela de empuje axial

Ver información técnica
Referencias
INA:AS7095
Rubix:822207002022
fabricante:0000197040000
EAN:4012802431087
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS7095


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x95x95 mm
Peso neto24 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 Sin IVA
/ unidad
6,20 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h