AS85110

Arandela de empuje axial

Ver información técnica

Referencias

INA:AS85110
Rubix:822208502022
fabricante:0000197630000
EAN:4012802448528
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS85110


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x110x110 mm
Peso neto27 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
9,16 € Sin IVA
/ unidad
11,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días