Arandela plana y de alta resistencia

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • arandela plana y de alta resistencia (153)
  • 1Marca
  • spartex
    (153)
  • 20 Producto(s) de 153 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    DIN 9021 INOX A2 M-006,4 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE

    • Ref. sustituida:881167
    • spartex:RONPLU6,4A2
    • rubix:799110172000
    • fabricante:9021264
    • ean:4043377198150
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:6.4 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:18 mm
    130,50 € Sin IVA
    / 1000 unidades
    brand logobrand logo

    ISO 7093-1 INOX A2 M-010 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE

    • spartex:RONLU10A2ISO
    • rubix:799110230000
    • fabricante:7093210
    • ean:4043377309389
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:10 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:30 mm
    152,14 € Sin IVA
    / 200 unidades
    brand logobrand logo

    DIN 433 INOX A2 M-021 ARANDELA PLANA

    • spartex:RONTCPLAT21A2
    • rubix:799110121000
    • fabricante:04332210
    • ean:4043377032911
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:21 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:4.5 mm
    55,09 € Sin IVA
    / 100 unidades
    brand logobrand logo

    ISO 7089 INOX A2 M-012 ARANDELA PLANA SERIE NORMAL

    • spartex:RONZ12A2ISO
    • rubix:799110039000
    • fabricante:7089212
    • ean:4043377308481
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:12 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:24 mm
    80,48 € Sin IVA
    / 200 unidades
    brand logobrand logo

    DIN 7349 INOX A2 M-004,3 ARANDELA PLANA

    • spartex:RONEPAIS4,3A2
    • rubix:799110411000
    • fabricante:7349243
    • ean:4043377152152
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:4.3 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:12 mm
    116,60 € Sin IVA
    / 1000 unidades
    brand logobrand logo

    ISO 7090 INOX A2 M-008 ARANDELA PLANA BISELADA SERIE NORMAL

    • spartex:RONCHAN8A2ISO
    • rubix:799110611000
    • fabricante:709028
    • ean:4043377309181
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:16 mm
    42,38 € Sin IVA
    / 200 unidades
    brand logobrand logo

    NFE 27-619 INOX A1 M-008 ARANDELA CONICA METAL SOLIDO

    • spartex:RONCUVD8A1
    • rubix:799141707000
    • fabricante:27619208
    • ean:4043377215086
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A1
    • Diámetro exterior:16 mm
    114,00 € Sin IVA
    / 100 unidades
    brand logobrand logo

    NFE 25-514 INOX A2 M-003 ARANDELA CONTACTO AFNOR L

    • Ref. sustituida:881129
    • spartex:RONLU3A2/500
    • rubix:799141494000
    • fabricante:255142L3
    • ean:4043377140982
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:3 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:12 mm
    19,25 € Sin IVA
    / 500 unidades
    brand logobrand logo

    NFE 25-513 INOX A2 M-006 ARANDELA CONTACTO AFNOR LL

    • Ref. sustituida:881179
    • spartex:RONLLU6A2/1000
    • rubix:799141523000
    • fabricante:255132LL6
    • ean:4043377140906
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:6 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:24 mm
    170,10 € Sin IVA
    / 1000 unidades
    brand logobrand logo

    DIN 440-R INOX A2 M-006,6 ARANDELA P/MADERA

    • Ref. sustituida:RONBOIS6,6A2
    • spartex:RONR6,6A2
    • rubix:799108516000
    • fabricante:0440266
    • ean:4043377036322
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:6.6 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:2 mm
    44,06 € Sin IVA
    / 200 unidades
    brand logobrand logo

    DIN 125-A INOX A2 M-010,5 ARANDELA PLANA

    • Ref. sustituida:RON10A2
    • spartex:RON10,5A2
    • rubix:799110988000
    • fabricante:01252105
    • ean:4043377023735
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:10.5 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:20 mm
    71,15 € Sin IVA
    / 500 unidades
    brand logobrand logo

    NFE 25513-L ZN M-010 ARANDELA PLANA <>

    • spartex:RONLU10Z/100
    • rubix:799279193000
    • fabricante:888136
    • ean:3660757192792
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:10 mm
    • Material/acabado:Acero
    • Diámetro exterior:27 mm
    brand logobrand logo

    NFE 25513-M ZN M-022 ARANDELA PLANA <>

    • spartex:RONMU22Z
    • rubix:799279248000
    • fabricante:882018
    • ean:3660757186852
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:22 mm
    • Material/acabado:Zinc
    • Diámetro exterior:45 mm
    brand logobrand logo

    NFE 25513-LL ZN M-008 ARANDELA PLANA <>

    • spartex:RONLLU8Z/200
    • rubix:799279194000
    • fabricante:888135
    • ean:3660757191047
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Material/acabado:Acero
    • Diámetro exterior:30 mm
    brand logobrand logo

    ARANDELA DIN9021 L5 A2 PLANA RONLU5A2DIN <>

    • spartex:RONLU5A2DIN
    • rubix:798963950000
    • fabricante:881166
    • ean:3660338346408
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:5.3 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:15 mm
    26,25 € Sin IVA
    / 500 unidades
    brand logobrand logo

    NFE 25513-L ZN M-024 ARANDELA PLANA <>

    • spartex:RONLU24Z/25
    • rubix:799279189000
    • fabricante:888141
    • ean:3660757203566
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:24 mm
    • Material/acabado:Acero
    • Diámetro exterior:60 mm
    24,46 € Sin IVA
    / 25 unidades
    brand logobrand logo

    NFE25-514 A2 Z10 ARANDELA PLANA RONZ10A2 <>

    • spartex:RONZ10A2
    • rubix:798963990000
    • fabricante:881122
    • ean:3660338346002
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:10.5 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Diámetro exterior:20 mm
    11,55 € Sin IVA
    / 100 unidades
    brand logobrand logo

    NFE 25513-Z ZN M-012 ARANDELA PLANA <>

    • spartex:RONZ12Z/200
    • rubix:799279181000
    • fabricante:888159
    • ean:3660757212384
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:12 mm
    • Material/acabado:Acero
    • Diámetro exterior:24 mm
    brand logobrand logo

    NFE 25513-Z ZN M-010 ARANDELA PLANA <>

    • spartex:RONZ10Z
    • rubix:799279260000
    • fabricante:007089.00105.0100.000
    • ean:3660757212360
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:10 mm
    • Material/acabado:Acero Zincado
    • Diámetro exterior:20 mm
    brand logobrand logo

    DIN 125-A INOX A4 M-006,4 ARANDELA PLANA

    • Ref. sustituida:RONF6,4A4
    • spartex:RON6,4A4
    • rubix:799108458000
    • fabricante:007089.74000.9060.000
    • ean:4043377024367
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:6.4 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A4
    • Diámetro exterior:12 mm
    65,40 € Sin IVA
    / 1000 unidades