Referencias
Spartex:RONCUVD8A1
Rubix:799141707000
fabricante:27619208
EAN:4043377215086


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 16 mm |
Detalles de producto : NFE 27-619 INOX A1 M-008 ARANDELA CONICA METAL SOLIDO
Arandelas conicas, pasadas de metal sólido A1 16X8X4,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Norma | NFE 27619 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Grosor | 4.5 mm |
| Tipo | arandela para cuba embutida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
137,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días