DIN 440-R INOX A2 M-006,6 ARANDELA P/MADERA
Arandelas para construcciones de madera forma R
Ver información técnicaReferencias
Spartex:RONR6,6A2
Rubix:799108516000
fabricante:0440266
EAN:4043377036322


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6.6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 2 mm |
Detalles de producto : DIN 440-R INOX A2 M-006,6 ARANDELA P/MADERA
Arandelas para bastidos de madera forma R A2 2X6,6X22
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6.6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 2 mm |
| Norma | DIN 440 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Grosor | 22 mm |
| Tipo | arandelas para construcciones de madera r |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
53,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días