Referencias
Spartex:RONEPAIS4,3A2
Rubix:799110411000
fabricante:7349243
EAN:4043377152152


Resumen técnico
| Diámetro interior | 4.3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 12 mm |
Detalles de producto : DIN 7349 INOX A2 M-004,3 ARANDELA PLANA
Arandela p/torn. c/casquillos de apriete pesados
A2 12X4,3X1,6
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4.3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Norma | DIN 7349 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Grosor | 1.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
141,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días