DIN 125-A INOX A2 M-010,5 ARANDELA PLANA

Arandelas forma A

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:RON10A2
Spartex:RON10,5A2
Rubix:799110988000
fabricante:01252105
EAN:4043377023735
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 125-A INOX A2 M-010,5 ARANDELA PLANA


Arandelas planas forma A A2 20X10,5X2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior20 mm
NormaDIN 125
Diámetro métricoM10
Grosor2 mm
71,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
86,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro interior

10.5 mm

Material/acabado

Diámetro exterior

20 mm

Diámetro métrico

M10