Referencias
Spartex:RONZ10Z
Rubix:799279260000
fabricante:007089.00105.0100.000
EAN:3660757212360


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Diámetro exterior | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : NFE 25513-Z ZN M-010 ARANDELA PLANA
Arandelas planas, serie normal, tamaño Z - D.10 acero zincado 300HV ISO 7089 - (DIN125)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Norma | ISO 7089 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo | plain washers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días