NFE25-514 A2 Z10 ARANDELA PLANA RONZ10A2 <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana z
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:RONZ10A2
Rubix:798963990000
fabricante:881122
EAN:3660338346002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : NFE25-514 A2 Z10 ARANDELA PLANA RONZ10A2 <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana z NFE 25-514
Z10
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diámetro métrico | M10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,55 € Sin IVA
/ 100 unidades
13,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días