DIN 9021 INOX A2 M-006,4 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
Arandelas planas, grandes
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881167
Spartex:RONPLU6,4A2
Rubix:799110172000
fabricante:9021264
EAN:4043377198150


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6.4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 18 mm |
Detalles de producto : DIN 9021 INOX A2 M-006,4 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
Arandela diám. exterior ≈ 3 x diámetro de la rosca A2 18X6,4X1,8
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6.4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Norma | DIN 9021 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Grosor | 1.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
157,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días