Referencias
Spartex:RONLU10Z/100
Rubix:799279193000
fabricante:888136
EAN:3660757192792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 27 mm |
Detalles de producto : NFE 25513-L ZN M-010 ARANDELA PLANA
Arandela plana l NFE 25-513
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 27 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diámetro métrico | M10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días