Arandela plana y de alta resistencia
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
arandela plana y de alta resistencia (153)
1Marca
spartex
(153)
20 Producto(s) de 153 variante (s):
DIN 9021 INOX A2 M-006,4 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
- Ref. sustituida:881167
- spartex:RONPLU6,4A2
- rubix:799110172000
- fabricante:9021264
- ean:4043377198150
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:6.4 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:18 mm
130,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
ISO 7093-1 INOX A2 M-010 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
- spartex:RONLU10A2ISO
- rubix:799110230000
- fabricante:7093210
- ean:4043377309389
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:10 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:30 mm
152,14 € Sin IVA
/ 200 unidades
DIN 433 INOX A2 M-021 ARANDELA PLANA
- spartex:RONTCPLAT21A2
- rubix:799110121000
- fabricante:04332210
- ean:4043377032911
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:21 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:4.5 mm
55,09 € Sin IVA
/ 100 unidades
ISO 7089 INOX A2 M-012 ARANDELA PLANA SERIE NORMAL
- spartex:RONZ12A2ISO
- rubix:799110039000
- fabricante:7089212
- ean:4043377308481
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:12 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:24 mm
80,48 € Sin IVA
/ 200 unidades
DIN 7349 INOX A2 M-004,3 ARANDELA PLANA
- spartex:RONEPAIS4,3A2
- rubix:799110411000
- fabricante:7349243
- ean:4043377152152
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:4.3 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:12 mm
116,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
ISO 7090 INOX A2 M-008 ARANDELA PLANA BISELADA SERIE NORMAL
- spartex:RONCHAN8A2ISO
- rubix:799110611000
- fabricante:709028
- ean:4043377309181
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:8 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:16 mm
42,38 € Sin IVA
/ 200 unidades
NFE 27-619 INOX A1 M-008 ARANDELA CONICA METAL SOLIDO
- spartex:RONCUVD8A1
- rubix:799141707000
- fabricante:27619208
- ean:4043377215086
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:8 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A1
- Diámetro exterior:16 mm
114,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
NFE 25-514 INOX A2 M-003 ARANDELA CONTACTO AFNOR L
- Ref. sustituida:881129
- spartex:RONLU3A2/500
- rubix:799141494000
- fabricante:255142L3
- ean:4043377140982
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:3 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:12 mm
19,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
NFE 25-513 INOX A2 M-006 ARANDELA CONTACTO AFNOR LL
- Ref. sustituida:881179
- spartex:RONLLU6A2/1000
- rubix:799141523000
- fabricante:255132LL6
- ean:4043377140906
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:6 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:24 mm
170,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
DIN 440-R INOX A2 M-006,6 ARANDELA P/MADERA
- Ref. sustituida:RONBOIS6,6A2
- spartex:RONR6,6A2
- rubix:799108516000
- fabricante:0440266
- ean:4043377036322
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:6.6 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:2 mm
44,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
DIN 125-A INOX A2 M-010,5 ARANDELA PLANA
- Ref. sustituida:RON10A2
- spartex:RON10,5A2
- rubix:799110988000
- fabricante:01252105
- ean:4043377023735
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:10.5 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:20 mm
71,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
NFE 25513-L ZN M-010 ARANDELA PLANA <>
- spartex:RONLU10Z/100
- rubix:799279193000
- fabricante:888136
- ean:3660757192792
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:10 mm
- Material/acabado:Acero
- Diámetro exterior:27 mm
NFE 25513-M ZN M-022 ARANDELA PLANA <>
- spartex:RONMU22Z
- rubix:799279248000
- fabricante:882018
- ean:3660757186852
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:22 mm
- Material/acabado:Zinc
- Diámetro exterior:45 mm
NFE 25513-LL ZN M-008 ARANDELA PLANA <>
- spartex:RONLLU8Z/200
- rubix:799279194000
- fabricante:888135
- ean:3660757191047
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:8 mm
- Material/acabado:Acero
- Diámetro exterior:30 mm
ARANDELA DIN9021 L5 A2 PLANA RONLU5A2DIN <>
- spartex:RONLU5A2DIN
- rubix:798963950000
- fabricante:881166
- ean:3660338346408
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:5.3 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:15 mm
26,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
NFE 25513-L ZN M-024 ARANDELA PLANA <>
- spartex:RONLU24Z/25
- rubix:799279189000
- fabricante:888141
- ean:3660757203566
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:24 mm
- Material/acabado:Acero
- Diámetro exterior:60 mm
24,46 € Sin IVA
/ 25 unidades
NFE25-514 A2 Z10 ARANDELA PLANA RONZ10A2 <>
- spartex:RONZ10A2
- rubix:798963990000
- fabricante:881122
- ean:3660338346002
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:10.5 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Diámetro exterior:20 mm
11,55 € Sin IVA
/ 100 unidades
NFE 25513-Z ZN M-012 ARANDELA PLANA <>
- spartex:RONZ12Z/200
- rubix:799279181000
- fabricante:888159
- ean:3660757212384
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:12 mm
- Material/acabado:Acero
- Diámetro exterior:24 mm
NFE 25513-Z ZN M-010 ARANDELA PLANA <>
- spartex:RONZ10Z
- rubix:799279260000
- fabricante:007089.00105.0100.000
- ean:3660757212360
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:10 mm
- Material/acabado:Acero Zincado
- Diámetro exterior:20 mm
DIN 125-A INOX A4 M-006,4 ARANDELA PLANA
- Ref. sustituida:RONF6,4A4
- spartex:RON6,4A4
- rubix:799108458000
- fabricante:007089.74000.9060.000
- ean:4043377024367
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:6.4 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A4
- Diámetro exterior:12 mm
65,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades











