TUBO TIG9 G-LINE PLUS 8M

Antorcha tig9 g-line plus 4 m y 8 m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:867077
Rubix:798964344000
EAN:3660338211041
867069

Resumen técnico

Longitud8 m
Refrigeraciónaire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO TIG9 G-LINE PLUS 8M


Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 110 A DC - 95 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm Norma EN60974-7

Cualidades

Empuñadura de agarre mini, para cuerpos de soplete estándar, flexibles, con refrigeración doble. Haz supersuave con funda de piel de 70 cm. Racor de potencia de 1/4 de vuelta, gas 1/4G, agua rápida.

Información técnica


Atributos
Longitud8 m
Refrigeraciónaire
Tiposrl 9
Factor de funcionamiento a 40 °C110a dc - 95a ac à 35%
256,72 € Sin IVA
/ unidad
310,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud