Referencias
Spartex:865693
Rubix:799198498000
EAN:3660338199271

Documentos
Detalles de producto : ANTORCHA TIG 26 4 MT
Enfriamiento del aire. Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm. Factor de operación al 35 %: 180 A DC - 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma: EN60974-7
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm. Factor de operación al 35 %: 180 A DC - 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma: EN60974-7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 m |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo | srl 26 |
| Factor de funcionamiento a 40 °C | 180a dc - 150a ac à 35% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,26 € Sin IVA
/ unidad
261,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días