Referencias
Spartex:867083
Rubix:798964346000
EAN:3660338211089

Documentos
Detalles de producto : TUBO TIG26 G-LINE PLUS 8M
Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm
Factor de operación al 35 %: 180 A DC - 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma EN60974-7
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm
Factor de operación al 35 %: 180 A DC - 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma EN60974-7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 m |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo | srl 26 |
| Factor de funcionamiento a 40 °C | 180a dc - 150a ac à 35% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,01 € Sin IVA
/ unidad
350,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días