Referencias
Spartex:867079
Rubix:798964353000
EAN:3660338211058

Documentos
Detalles de producto : TUBO TIG17 G-LINE PLUS 4M
Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 140 A DC - 125 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma EN60974-7
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 140 A DC - 125 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma EN60974-7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 m |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo | srl 17 |
| Factor de funcionamiento a 40 °C | 140a dc - 125a ac à 35% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,31 € Sin IVA
/ unidad
233,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
