TUBO TIG26 G-LINE PLUS 4M

Antorcha tig26 g-line plus 4 m y 8 m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:867082
Rubix:798964347000
EAN:3660338211072
867072

Resumen técnico

Longitud4 m
Refrigeraciónaire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO TIG26 G-LINE PLUS 4M


Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm
Factor de operación al 35 %: 180 A DC - 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma EN60974-7

Información técnica


Atributos
Longitud4 m
Refrigeraciónaire
Tiposrl 26
Factor de funcionamiento a 40 °C180a dc - 150a ac à 35%
212,47 € Sin IVA
/ unidad
257,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud