TUBO TIG SRL9 G-LINE 4M <<DESCATALOGADO>>

Antorcha tig srl9 g-line 4m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865675
Rubix:798964514000
EAN:3660338199165
TIG SRL 9 G-LINE 4 M TORCH  Length m 4

Resumen técnico

Longitud4 m
Refrigeraciónaire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO TIG SRL9 G-LINE 4M <<DESCATALOGADO>>


Enfriamiento del aire.
Longitud 4 metros.
Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 110 A DC - 95 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango tubular con interruptor de gatillo Crouzet®.
Haz de gas y potencia separados con cubierta de caucho.
Racor de potencia ¼ de vuelta; gas M 12x1; agua rápida

Información técnica


Atributos
Longitud4 m
Refrigeraciónaire
Tiposrl 9
Factor de funcionamiento a 40 °C110a dc - 95a ac à 35%
192,85 € Sin IVA
/ unidad
233,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días