Referencias
Spartex:867076
Rubix:798964345000
EAN:3660338211034

Documentos
Detalles de producto : TUBO TIG9 G-LINE PLUS 4M
Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 110 A DC - 95 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm Norma EN60974-7
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 110 A DC - 95 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm Norma EN60974-7
Cualidades
Empuñadura de agarre mini, para cuerpos de soplete estándar, flexibles, con refrigeración doble. Haz supersuave con funda de piel de 70 cm. Racor de potencia de 1/4 de vuelta, gas 1/4G, agua rápida.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 m |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo | srl 9 |
| Factor de funcionamiento a 40 °C | 110a dc - 95a ac à 35% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,85 € Sin IVA
/ unidad
245,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días