TUBO TIG17 G-LINE PLUS 8M

Antorcha tig17 g-line plus 4 m y 8 m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:867080
Rubix:798964352000
EAN:3660338211065
867071

Resumen técnico

Longitud8 m
Refrigeraciónaire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO TIG17 G-LINE PLUS 8M


Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 140 A DC - 125 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma EN60974-7

Información técnica


Atributos
Longitud8 m
Refrigeraciónaire
Tiposrl 17
Factor de funcionamiento a 40 °C140a dc - 125a ac à 35%
255,57 € Sin IVA
/ unidad
309,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud