ANTORCHA TIG 17 8 MT

Antorcha tig17 blue-line 4m y 8m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865685
Rubix:799198499000
EAN:3660338199226
TIG17 BLUE-LINE 4 and 8 M TORCH Length m 8

Resumen técnico

Longitud8 m
Refrigeraciónaire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ANTORCHA TIG 17 8 MT


Enfriamiento del aire. Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm. Factor de operación al 35 %: 140 A DC - 125 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango tubular con interruptor de gatillo Crouzet®.
Cuerpo de soplete estándar, flexible, doble enfriamiento
Haz flexible con cobertura de algodón trenzado.
Racor de potencia ¼ de vuelta; gas M 12x1; agua rápida

Información técnica


Atributos
Longitud8 m
Refrigeraciónaire
Tiposrl 17
Factor de funcionamiento a 40 °C140a dc - 125a ac à 35%
279,02 € Sin IVA
/ unidad
337,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud