NI300 90 105 12 94AU 40421646

Anillos ranurados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421646
Rubix:090106126038
fabricante:40421646
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior105 mm
Altura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NI300 90 105 12 94AU 40421646


La junta de labio NI 300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior rebajado, un borde de sellado y apoyo adicional y un ajuste adhesivo en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para espacios de instalación normalizados según la norma ISO 5597, por ejemplo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior105 mm
Altura12 mm
Material94 au 925
Ejecuciónni300
68,43 € Sin IVA
/ unidad
82,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días