Referencias
Dichtomatik:67188236
Rubix:799064240000
fabricante:S 22 x 32 x 8 x 7 N E 21 NBR 90

Detalles de producto : N21 22 X 32 X 8 NBR90
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 21), apto para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
