Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 200,00 220,50 7,60 B602
Rubix:798390758000
fabricante:24258145


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 200 220,5 7,6 B602 PTFE 24258145
El conjunto de sellos de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de pretensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,05 € Sin IVA
/ unidad
729,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días