Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421906
Rubix:798388616000
fabricante:KI310 75 X 83 X 8 X 4 94 AU 925



Documentos
Detalles de producto : KI310 75 83 8 94AU 40421906
La junta compacta KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, adecuada, entre otras aplicaciones, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,18 € Sin IVA
/ unidad
49,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
