Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:337335
Rubix:799073836000
fabricante:337335

Documentos
Detalles de producto : NI300 6,0 14,0 5,5 925
Sello en U Merkel con perfil asimétrico, labio interior rehundido, borde de soporte adicional y borde de sellado, así como ajuste a presión en el diámetro exterior.
Cualidades
•Muy buena estanqueidad estática y dinámica
Borde de sellado adicional, evita en gran medida la entrada de suciedad
Recomendado para su uso en combinación con raspadores de simple efecto
Borde de sellado adicional, evita en gran medida la entrada de suciedad
Recomendado para su uso en combinación con raspadores de simple efecto
Aplicaciones
Equipos de movimiento de tierras;Grúas;Prensas;Cilindros de soporte
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | poliuretano |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,70 € Sin IVA
/ unidad
37,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
