Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 150,00 180,00 45,00 B4B246
Rubix:798390268000
fabricante:24061736


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 150 180 45 B4B246 BI-NBR 24061736
El juego de sellos multipartido para el sellado de las varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de techo se configuran en tres versiones distintas y son adecuados para aplicaciones robustas, especialmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 45 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,46 € Sin IVA
/ unidad
662,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días