Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070580
Rubix:798390309000
fabricante:S8 95 X 107 X 12 X 6 70 NBR B209


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 95 107 12 B209 70NBR 24070580
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma alojada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,29 € Sin IVA
/ unidad
191,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días