Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422378
Rubix:781100267038
fabricante:40422378


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 36 44 5,7 40422378
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,77 € Sin IVA
/ unidad
21,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días