Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421368
Rubix:781310295038
fabricante:40421368

Documentos
Detalles de producto : N1 12 24 6 90NBR 40421368
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 12 24 6 90NBR 40421368
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
