Referencias
Dichtomatik:67014680
Rubix:799072936000
fabricante:67014680

Detalles de producto : N25 28,0 35,0 5,5 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 25), apto para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
