Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070195
Rubix:781100091038
fabricante:ES 65 X 80 X 22,50 X 0 BI-NBR B3B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 65 80 22,5 (24070195)
El juego de sellos multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de manguitos de cubierta se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para entornos de uso robusto, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,82 € Sin IVA
/ unidad
492,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días