T23 90 110 14,6 V142 95AU 24265875

Merkel U-ring T23

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24265875
Rubix:798390782000
fabricante:T23 90 X 110 X 14,60 X 10 95 AU V142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Altura14.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T23 90 110 14,6 V142 95AU 24265875


La Merkel U-ring T 23 de Freudenberg es un juego de sellado Merkel de dos piezas con un labio interior acortado y un anillo de soporte activo con un ajuste por interferencia en el diámetro exterior.

Cualidades

El T 23 de Freudenberg es capaz de salvar grandes holguras incluso a alta presión y presenta una elevada resistencia al desgaste. El Merkel U-ring puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas de servicio y ofrece una muy buena estanqueidad estática y dinámica.

Aplicaciones

La Merkel U-ring T 23 se utiliza principalmente a altas presiones y está diseñada para carcasas según la norma ISO 5597. La U-ring se emplea especialmente, por ejemplo, en maquinaria de movimiento de tierras, para hidráulica naval o en cizallas para chatarra, pero también en la hidráulica de la industria del acero, en cilindros de soporte o en hidráulica móvil pesada.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Altura14.6 mm
Material95 au v142
Ejecuciónt23
143,30 Sin IVA
/ unidad
173,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días